丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
こども用軍手 すべり止め付き 2Sサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10双)
注文コード
79682550
品番
S-17
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
3歳から6歳ほどまでのお子様向けすべり止め付き手袋です。
手袋は綿100%で吸汗性に優れています。
アウトドアや学校での作業時に適した手袋です。
本品のすべり止めの色は2色アソートです。
用途
キャンプや農業体験などのアウトドア。
一般作業。
トラスコ品番
818-2664
材質
手袋:綿、すべり止め:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
2
色
【本体】生成/グリーン・ピンク(アソート)【リスト】グリーン・ピンク(アソート)【滑り止め】ピンク×5双・エメラルドグリーン×5双
サイズ
2S
全長(cm)
15.5
中指長(cm)
5.5
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
7