強硬突破!ビス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(470本) 注文コード79682665 品番49677
参考基準価格(税別)¥2,012 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

先端の足割れ加工やローレット加工などを施すことで引抜強度がアップしました。
集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能なビスの最高傑作です。

用途堅木用 トラスコ品番849-8796 材質スチール、表面処理:クロメートメッキ 全長(mm)25 (頭部)ゴールド タイプ(ローレット)1段 寸法d(mm)4.2 表面処理クロメートメッキ 刃先足割 適合ドライバープラスNo.2 頭部径dk(mm)8.2 ねじ部長さ(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする