トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの その他安全ゴーグル
密閉式ゴーグル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
79682674
品番
N150 AF
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
619-9316
長さ(mm)
70
幅(mm)
162
高さ(mm)
81
適合規格
ANSI
加工
防曇
紫外線カット
99.90%
通気孔
×