LION(ライオン)
LION(ライオン)の 洗剤
LION(ライオン)の 洗濯用洗剤
LION(ライオン)の 液体洗剤
NANOXoneニオイ専用
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
内容量(kg)
4×3本
内容量(kg)
4×3本
注文コード
79682744
品番
HENONG4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
内容量・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い洗浄力・消臭力と衣類本体の色を保つことを両立した唯一の衣料用洗剤です。
用途
衣類の洗濯に。
付属品
注ぎ口
トラスコ品番
578-0893
タイプ
液体
液性
中性
香り
パウダリーソープ
内容量(kg)
4×3本
使用量
水30Lに対し10g
繰り返し・詰め替え
対応