NANOXonePRO 4キログラム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) 注文コード79682760 品番HENOPG4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高い洗浄力・消臭力と衣類本体の色を保つことを両立した唯一の衣料用洗剤です。

用途衣類の洗濯に。 付属品注ぎ口 トラスコ品番578-0890 タイプ液体 液性中性 香りパウダリーソープ 内容量(kg)4 使用量水30Lに対し10g 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする