※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ねじ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の 座金組込ねじ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の 座金組込 六角穴付ボルト
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
79682884
品番
A002J0000060080000
参考基準価格(税別)
¥163,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。
真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途
真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。
トラスコ品番
241-4570
材質
ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
高さ(mm)
(六角部)6
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
M6
貫通穴径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応