※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の 金型用部品、位置決め部品
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の クランピング冶具
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の クランピングワッシャー
エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
79682900
品番
W00280000140000000
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。
トラスコ品番
255-5955
材質
ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)
厚さ(mm)
3
タイプ
生地
内径(Φmm)
15
呼び径
M14
外径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応