※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00280000160000000 エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79682909 W00280000160000000 エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79682909 W00280000160000000 エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79682909

エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 79682909 品番 W00280000160000000
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。

トラスコ品番257-9516 材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地) 厚さ(mm)3 タイプ生地 内径(Φmm)17 呼び径M16 外径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする