パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
油性ボールペン スーパーグリップG 抗菌仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
79683146
品番
BSGK-10FK-B
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
グリッドグリップでしっかり握れ衛生的に安心して筆記に集中できるノック式ボールペンです。
用途
紙への筆記
トラスコ品番
545-1240
材質
グリップ:ラバー(抗菌剤入り)、さや:樹脂(抗菌剤入り)
全長(mm)
145.9
方式
ノック式
芯径(mm)
0.7
インク色
黒
替芯
BSRF-6F-B(黒)
色(本体)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応