タセト
タセトの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
タセトの 探傷剤
カラーチェック洗浄液 FR-Q 4L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
79683356
品番
FRQ.4
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途
染色浸透探傷試験用洗浄、除去用に。
トラスコ品番
253-1855
色
透明
容量(mL)
4000
種類
液:洗浄
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性