カラーチェック浸透液 FP-S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード79683365 品番FPS.4
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
検出感度は高くJIS Z 2343の高感度に分類されます。

トラスコ品番338-5321 容量(mL)4000 種類液:浸透 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする