水性ウッディガード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 79683548 品番 HW213-0.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。
木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。
耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。
日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)
自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。

用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。 トラスコ品番859-9111 材質合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水 透明クリヤー 容量(L)0.2 塗布面積(m2)約1.5 危険物の類別非危険物 乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする