曜日別特売
HYS012-7 高耐久シリコントタン屋根用 7kg ニッペホームプロダクツ 79683600

高耐久シリコントタン屋根用 7kg

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶注文コード79683600品番HYS012-7
参考基準価格(税別)¥20,696販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。
特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。
強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。
乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。

用途
屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。
サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。
トラスコ品番158-4888材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤チョコレート容量(L)6.4塗布面積(m2)約75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7750g乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
注意
※手でさわって簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする