ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ホビー用塗料
ニッペホームプロダクツの 工作用
FORPRO水性アクリル塗料
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
79683636
品番
4976124748622
参考基準価格(税別)
¥24,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
屋内外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
揮発性有機化合物量(VOC)が非常に少なく、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどの有機化合物を配合していない、環境に配慮した製品です。
用途
屋内外の一般建築物用として。
素材:鉄部、木部、コンクリート、モルタルなどに。
トラスコ品番
158-8334
材質
合成樹脂(アクリル)、顔料、水
色
白
容量(L)
15
塗布面積(m
2
)
62
標準重ね塗り回数(回)
2
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約3時間(23℃)
乾燥時間
・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。