油性塗料屋外用シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード79683654 品番4976124160011
参考基準価格(税別)¥4,774 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

輝度の高いアルミニウム顔料を使用し、あざやかなシルバー仕上げが得られます。
鱗片状のアルミニウムが光や熱を反射しますので、建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。
水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性・耐候性に優れ長時間さびの発生を防ぎます。

用途フェンス、門扉、トタン屋根など屋外の木部や鉄部に。 トラスコ品番781-4267 材質合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 シルバー 容量(L)0.7 塗布面積(m2)7〜8 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7L 塗り重ね可能時間(時間)8時間以上 乾燥時間約4時間(夏30℃)、約8時間(冬10℃) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする