ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ホビー用塗料
ニッペホームプロダクツの 工作用
油性シリコンタフ 容量1.6L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
79683706
品番
4976124219337
参考基準価格(税別)
¥9,076
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。
アルミにも塗ることができます。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途
トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。
塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。
トラスコ品番
831-5261
材質
合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤
色
ブラック
容量(L)
1.6
塗布面積(m
2
)
16
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
2073g
乾燥時間
約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
※手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。
※塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。
※塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。