エドマレベルスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 79683846 品番 281655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。
乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。
スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。
スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。
カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。
スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。

用途タイル施工に。 トラスコ品番506-8772 セット内容スペーサー×200個 材質樹脂 幅(mm)調整可能目地:3 厚さ(mm)適合タイル:3〜20 全長(mm)65 タイプ直線型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする