※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの 結束バンド/結束工具/固定具
マーベルの ケーブルタイ/結束バンド
マーベルの 標準タイプ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
79683934
品番
MCT203
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カムロック機構で確実な作業が出来ます。
ナイロン66の一体成形品で、自己消火性があります。
用途
電設、通信、家電、自動車、農園、園芸等の各種のスピーディな結束作業に。
トラスコ品番
129-2227
材質
ナイロン66
長さ(mm)
203
幅(mm)
3.6
色
白
最大結束径(Φmm)
52
引張強度(N)
176