塩ビ手袋 薄手(10双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 79683968 品番 VERTE-114W-M
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

指先強化で耐久性に優れています。
手のひらすべり止め加工です。
薄手で作業しやすいです。

用途自動車、機械製造、清掃、サービス業、水産業などに。 トラスコ品番252-2360 材質塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.4 サイズM タイプ滑り止め加工あり/裏なし 全長(cm)31 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする