塩化ビニール製手袋 厚手(10双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 79683986 品番 VERTE-112W-S
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

指先強化で耐久性に優れています。
手のひらすべり止め加工です。
裏植毛付で着脱しやすいです。

用途自動車、機械製造、清掃、サービス業、水産業などに。 トラスコ品番252-2368 材質表:塩化ビニール樹脂、裏:レーヨン、綿(植毛) 厚さ(mm)0.6 パープル サイズS タイプ滑り止め加工あり/裏毛あり 全長(cm)31 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする