ミドリ安全
ミドリ安全の 耐油手袋
ミドリ安全の 塩化ビニール 耐油手袋
ミドリ安全の 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
塩化ビニール製手袋 厚手(10双入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
79684004
品番
VERTE-112W-L
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
指先強化で耐久性に優れています。
手のひらすべり止め加工です。
裏植毛付で着脱しやすいです。
用途
自動車、機械製造、清掃、サービス業、水産業などに。
トラスコ品番
252-2366
材質
表:塩化ビニール樹脂、裏:レーヨン、綿(植毛)
厚さ(mm)
0.6
色
パープル
サイズ
L
タイプ
滑り止め加工あり/裏毛あり
全長(cm)
31
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
23