封印シール カータスロック 転写なしタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 79684090 品番 KE-40NA
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シールタイプの封印具です。
本体にボールペンなどで記入できます。
シール本体に開封跡が残ります。
剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。

用途
郵便物・小包。
輸送コンテナ。
金庫。
電子機器など。
トラスコ品番351-5664 幅(mm)40 レッド 長さ(m)85 入数(枚)100 縦(mm)40 横(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする