曜日別特売
JS19005 塩化カルシウム(融雪剤) ジャパンソルト 79684108

塩化カルシウム(融雪剤)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5kg)
内容量1袋(5kg)注文コード79684108品番JS19005
参考基準価格(税別)¥1,846販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

雪や氷を融かす融雪剤です。
塩化カルシウム74%以上です。
官公庁の入札案件にも使用されています。

用途
1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。
トラスコ品番593-9428容量(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 玄関・階段周りの融雪
その他業種

玄関前の階段が凍結し、非常に危険な状態でした。撒いて数分で氷が溶けだして
容易に剥がすがすことができ驚きました。次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする