塩化カルシウム(融雪剤)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25kg) 注文コード 79684126 品番 JS19025
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

雪や氷を融かす融雪剤です。
塩化カルシウム74%以上です。
官公庁の入札案件にも使用されています。

用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50〜100gをまいて下さい。 成分塩化カルシウム トラスコ品番593-9425 容量(kg)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
玄関・階段周りの融雪
その他業種

玄関前の階段が凍結し、非常に危険な状態でした。撒いて数分で氷が溶けだして
容易に剥がすがすことができ驚きました。次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする