インスタントコンクリート 10kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード79684187 品番NO5177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。
水と混錬するだけで施工が可能です。

用途土木・外構工事に(土間、基礎など) トラスコ品番459-0151 材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利 可使時間(分)20 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
注意
※気温5度以下の施工は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする