細径シールド線 KPPV-SW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 長さ(m)3 注文コード79684196 品番KPPV-SW 7/0.18 X 2C 3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。

用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等 トラスコ品番562-2560 材質絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール 長さ(m)3 芯数2 外径(mm)仕上がり:約3.5 シース厚(mm)0.6 サイズ(mm2)電線:0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)500(AC/分) ケーブルサイズ(AWG)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする