協和ハーモネット
協和ハーモネットの 電気部品
協和ハーモネットの 電気部品その他関連用品
細径シールド線 KPPV-SW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
長さ(m)
5
注文コード
79684205
品番
KPPV-SW 7/0.18 X 2C 5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途
電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
トラスコ品番
562-0975
材質
絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール
色
黒
長さ(m)
5
芯数
2
外径(mm)
仕上がり:約3.5
シース厚(mm)
0.6
サイズ(mm
2
)
電線:0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
500(AC/分)
ケーブルサイズ(AWG)
1