※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全耐油長靴(黒) AO012

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード79684485 品番AO012-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。

用途
油類の発生する職場での安全作業に。
工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
トラスコ品番580-1987 材質胴部・底部:ニトリルゴム ブラック サイズ(cm)24 規格耐衝撃エネルギー70J 材質(甲被)ニトリルゴム 足幅EE 丈(cm)28 材質(底部)ニトリルゴム 材質(先芯) 材質(裏地)ナイロンメリヤス 耐圧迫性荷重(kN)10 サイズ規格EU(ヨーロッパ)38、UK(イギリス)5.5、US(アメリカ)6 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする