※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全耐油長靴(黒) AO012

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード79684528 品番AO013-28.0
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。

用途
油類の発生する職場での安全作業に。
工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
トラスコ品番580-1417 材質胴部・底部:ニトリルゴム ブラック サイズ(cm)28 規格耐衝撃エネルギー70J 材質(甲被)ニトリルゴム 足幅EEE 丈(cm)30 材質(底部)ニトリルゴム 材質(先芯) 材質(裏地)ナイロンメリヤス 耐圧迫性荷重(kN)10 サイズ規格EU(ヨーロッパ)46、UK(イギリス)9.5、US(アメリカ)10 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする