※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 先芯入り長靴
安全耐油長靴(黒) AO012
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
79684546
品番
AO012-30.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,940
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。
用途
油類の発生する職場での安全作業に。
工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
トラスコ品番
580-1990
材質
胴部・底部:ニトリルゴム
色
ブラック
サイズ(cm)
30
規格
耐衝撃エネルギー70J
材質(甲被)
ニトリルゴム
足幅
EEE
丈(cm)
30
材質(底部)
ニトリルゴム
材質(先芯)
鋼
材質(裏地)
ナイロンメリヤス
耐圧迫性荷重(kN)
10
靴タイプ
長靴