※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの セーフティスニーカー
ジーベックの ミドルカットセーフティスニーカー
防水セフティシューズ85152
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79684580
品番
85152-25-220
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
5cm/5時間の防水仕様と耐滑で雨の日や水場でも快適な履き心地です。
用途
一般作業に。
トラスコ品番
487-8181
材質
先芯:鋼、甲被:メッシュ、靴底:EVA+ラバー
色
チャコールグレー
サイズ(cm)
22
足幅
EEE