※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水セフティシューズ85152

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79684650 品番 85152-25-255
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

5cm/5時間の防水仕様と耐滑で雨の日や水場でも快適な履き心地です。

用途一般作業に。 トラスコ品番488-6657 材質先芯:鋼、甲被:メッシュ、靴底:EVA+ラバー チャコールグレー サイズ(cm)25.5 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする