曜日別特売
MY-HS420332/L AHTN 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機 79684791

固定ユニット笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.7 (200V時)
光束(Lm)器具:1700
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.0 (200V時)
内容量1個注文コード79684791品番MY-HS420332/L AHTN
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。
人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。
人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整
専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能
きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載
笠付タイプ 一般タイプ
電球色(3000K)

定格消費電力(W)
13.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:124.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:1700
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする