曜日別特売

固定ユニット笠付人感センサ付

固定ユニット笠付人感センサ付 - 三菱電機

人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。
人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。
人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整
専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能
きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載
笠付タイプ 一般タイプ
電球色(3000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79684791MY-HS420332/L AHTN13.7 (200V時)固有:124.0 (200V時)器具:1700FLR40形x1灯器具 節電タイプ
42,500
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79684888MY-HS425332/L AHTN16.8 (200V時)固有:129.7 (200V時)器具:2180FHF32形x1灯器具 定格出力相当
44,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79685046MY-HS430332/L AHTN21.1 (200V時)固有:125.1 (200V時)器具:2640FHF32形x1灯器具 高出力相当
44,500
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79685229MY-HS440332/L AHTN25.0 (200V時)固有:137.6 (200V時)器具:3440FLR40形x2灯器具 節電タイプ
46,300
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79685649MY-HS450332/L AHTN32.6 (200V時)固有:137.4 (200V時)器具:4480FHF32形x2灯器具 定格出力相当
49,800
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79686060MY-HS470332/L AHTN43.1 (200V時)固有:138.0 (200V時)器具:5950FHF32形x2灯器具 高出力相当
53,800
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする