曜日別特売
MY-HS425332/L AHTN 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機 79684888

固定ユニット笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格消費電力(W)16.8 (200V時)
光束(Lm)器具:2180
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.7 (200V時)
内容量1個注文コード79684888品番MY-HS425332/L AHTN
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。
人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。
人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整
専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能
きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載
笠付タイプ 一般タイプ
電球色(3000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.7 (200V時)光束(Lm)器具:2180光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする