エドマレベルスクリュー スターターキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150個) セット内容スペーサー(直線型・1mm)×100個、カップ×50個、収納バケツ×1個 注文コード79685210 品番282055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

スペーサーとカップがバケツに入った便利なスタートキットです。
タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。
乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。
スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。
スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。
カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。
スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
カップはポリカーボネート製で耐久性が高く、繰り返し使用できます。

用途タイル施工に。 トラスコ品番506-8766 セット内容スペーサー(直線型・1mm)×100個、カップ×50個、収納バケツ×1個 材質樹脂 幅(mm)調整可能目地:1 厚さ(mm)適合タイル:3〜20 スペーサー:青、カップ:透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする