マジックインキ
マジックインキの 筆記用具
マジックインキの マーカー/蛍光ペン
マジックインキの 水性マーカー
ギター ニギュット 8色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
79685316
品番
GN-8
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。
包み込むように握ることで年令を問わず持ちやすく書きやすい形状
鮮やかな発色で色のノリが良い
用途
手書きポップ、ポスター制作、工作等
トラスコ品番
473-4288
材質
本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ
軸径(Φmm)
27
全長(mm)
85
タイプ
水性染料
芯径(mm)
5×8
線幅(mm)
筆記:5×8
インク色
黒、赤、青、緑、黄、紫、空、桃
文字サイズ
太字
RoHS指令(10物質対応)
対応