グリーンクロス
グリーンクロスの 熱中対策用品
グリーンクロスの その他暑さ対策用品
熱中症対策キット(6点セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79685334
品番
1179070000
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
人気の熱中症対策キットです。
夏の常備品を保冷バッグにコンパクトに収納しています。
用途
もしもの時の備えに。
トラスコ品番
216-7520
セット内容
扇子×1本・瞬間アイス×3個・氷河ジェル×3個・圧縮タオル×2個・涼すだれ×1枚・熱中症予防カード×1枚
長さ(mm)
95
幅(mm)
190
高さ(mm)
230