LFBK-23EF-R-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック パイロット 79685368 LFBK-23EF-R-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック パイロット 79685368 LFBK-23EF-R-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック パイロット 79685368

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 79685368 品番 LFBK-23EF-R-10P
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。

用途紙への筆記に。 トラスコ品番564-2978 材質軸さや:樹脂+ラバー 軸径(Φmm)11.1 寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146 全長(mm)146 方式クリップスライドノック式 芯径(mm)0.5 線幅(mm)筆記:0.25 インク色レッド 替芯LFBKRF-30EF ボール径(Φmm)0.5 色(本体)レッド インクフリクションインキ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする