パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
79685386
品番
LFBK-23EF-BB-10P
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。
用途
紙への筆記に。
トラスコ品番
564-2987
材質
軸さや:樹脂+ラバー
軸径(Φmm)
11.1
寸法(mm)
最大径Φ11.1×全長146
全長(mm)
146
方式
クリップスライドノック式
芯径(mm)
0.5
線幅(mm)
筆記:0.25
インク色
ブルーブラック
替芯
LFBKRF-12EF
ボール径(Φmm)
0.5
色(本体)
ブルーブラック
インク
フリクションインキ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。