パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
ボール径(Φmm)
0.5
色(本体)
ダークシルバー
注文コード
79685474
品番
LKFBS60EF-DS-10P
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
ボール径・色・繰り返し・詰め替え
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。
軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。
用途
紙への筆記に。
トラスコ品番
564-4497
材質
さや:樹脂、グリップ:ラバー
寸法(mm)
最大径Φ12.8×全長145
全長(mm)
145
方式
スライドレバー式
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青
替芯
LFBTRF-30EF
ボール径(Φmm)
0.5
色(本体)
ダークシルバー
インク
フリクションインキ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。