LKFBS60UF-PG-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット 79685526 LKFBS60UF-PG-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット 79685526 LKFBS60UF-PG-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット 79685526

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) ボール径(Φmm)0.38 色(本体)パールグリーン 注文コード79685526 品番LKFBS60UF-PG-10P
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はボール径・色・繰り返し・詰め替えなど13種類から選べます 他の種類を見る

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。
軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。

用途紙への筆記に。 トラスコ品番564-2989 材質さや:樹脂、グリップ:ラバー 寸法(mm)最大径Φ12.8×全長145 全長(mm)145 方式スライドレバー式 芯径(mm)0.38 インク色黒・赤・青 替芯LFBTRF-30UF ボール径(Φmm)0.38 色(本体)パールグリーン インクフリクションインキ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする