曜日別特売
MY-HS450331/L AHTN 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機 79685597

固定ユニット笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光色電球色 (3000K)
光束(Lm)器具:4480
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.4 (200V時)
内容量1個注文コード79685597品番MY-HS450331/L AHTN
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:137.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:4480
光色
電球色 (3000K)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする