曜日別特売

固定ユニット笠付人感センサ付

固定ユニット笠付人感センサ付 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79685588MY-HS450331/D AHTN固有:150.0 (200V時)器具:4890昼光色 (6500K)
68,600
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685597MY-HS450331/L AHTN固有:137.4 (200V時)器具:4480電球色 (3000K)
68,600
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685606MY-HS450331/N AHTN固有:156.1 (200V時)器具:5090昼白色 (5000K)
68,600
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685615MY-HS450331/W AHTN固有:143.2 (200V時)器具:4670白色 (4000K)
68,600
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79685631MY-HS450331/WW AHTN固有:143.2 (200V時)器具:4670温白色 (3500K)
68,600
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする