曜日別特売
MY-HS450331/N AHTN 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機 79685606

固定ユニット笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光色昼白色 (5000K)
光束(Lm)器具:5090
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.1 (200V時)
内容量1個注文コード79685606品番MY-HS450331/N AHTN
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.1 (200V時)光束(Lm)器具:5090光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする