三菱電機
固定ユニット笠付人感センサ付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
白色 (4000K)
昼光色 (6500K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
白色 (4000K)
温白色 (3500K)
光束(Lm)
器具:4670
器具:4890
器具:4480
器具:5090
器具:4670
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:143.2 (200V時)
固有:150.0 (200V時)
固有:137.4 (200V時)
固有:156.1 (200V時)
固有:143.2 (200V時)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79685615
品番
MY-HS450331/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥68,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:143.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:4670
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当