LFPK-25S4-R-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールポイントノック パイロット 79685639 LFPK-25S4-R-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールポイントノック パイロット 79685639 LFPK-25S4-R-10P まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールポイントノック パイロット 79685639

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールポイントノック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード79685639 品番LFPK-25S4-R-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、ペン先が進化したノック式ボールペンです。
新開発シナジーチップを搭載し、なめらかな書き味とペン先の強度を両立致しました。

用途紙への筆記に。 トラスコ品番564-4485 材質軸さや:樹脂+ラバー 軸径(Φmm)10.5 寸法(mm)最大径Φ10.5×全長142 全長(mm)142 方式クリップスライドノック式 芯径(mm)0.4 線幅(mm)筆記:0.2 インク色レッド 替芯LFPKRF30S4 ボール径(Φmm)0.4 色(本体)レッド インクフリクションインキ ペン先シナジーチップ
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする