パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールポイントノック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
79685657
品番
LFPK-25S4-BB-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、ペン先が進化したノック式ボールペンです。
新開発シナジーチップを搭載し、なめらかな書き味とペン先の強度を両立致しました。
用途
紙への筆記に。
トラスコ品番
564-2991
材質
軸さや:樹脂+ラバー
軸径(Φmm)
10.5
寸法(mm)
最大径Φ10.5×全長142
全長(mm)
142
方式
クリップスライドノック式
芯径(mm)
0.4
線幅(mm)
筆記:0.2
インク色
ブルーブラック
替芯
LFPKRF12S4
ボール径(Φmm)
0.4
色(本体)
ブルーブラック
インク
フリクションインキ
ペン先
シナジーチップ
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。