まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 79685806 品番 LKFB-80UF-NC-10P
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青・緑4色タイプボールペンです。
書き分けが可能で便利な4色タイプです。
資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。

用途紙への筆記に。 トラスコ品番564-4492 材質さや:樹脂、グリップ:ラバー 軸径(Φmm)13.8 寸法(mm)最大径Φ13.8×全長145 全長(mm)145 方式スライドレバー式 芯径(mm)0.38 線幅(mm)筆記:0.2 インク色黒・赤・青・緑 替芯LFBTRF-30UF、LFBTRF-12UF(緑) ボール径(Φmm)0.38 色(本体)ノンカラー インクフリクションインキ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする