まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックゾーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 79685840 品番 LFBKZ-50EF-BBE-10P
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

お得な10本まとめ買いセットです。
より集中へと誘うノック式フリクションボールノックZONE。
同社従来品よりも”濃く・長く”書ける「プレミアムフリクションインキ」搭載です。
ペン先のがたつきを抑制し、安定した筆記が可能です。
ノック音を大幅にカットしたノック機構です。

用途紙への筆記に。 トラスコ品番564-4469 材質軸さや:樹脂+ラバー 軸径(Φmm)11.1 全長(mm)150.15 方式クリップスライドノック方式 芯径(mm)0.5 線幅(mm)筆記:0.25 インク色ブラック 替芯LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット) 色(本体)ブレークタイムベージュ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする